Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier724
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio50:1
- Poids31.10 lb, 14.11 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW05146
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base J verticaleJ2