Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier724
- Distance centrale2.38 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio10:1
- Poids31.1 lb, 14.11 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW05162
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- CUP_NON884107426136