Motion
FHMB732-80KEZT-B5-J1

BOSTON GEAR
FHMB732-80KEZT-B5-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie droite, cadre IEC 80
N° D’ARTICLE MI09453089
N° MFRFHMB732-80KEZT-B5-J1
Prix7,320.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMB732-80KEZT-B5-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie droite, cadre IEC 80
N° D’ARTICLE MI09453089
N° MFRFHMB732-80KEZT-B5-J1
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
Prix7,320.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 80
  • Ratio
    80:1
  • Poids
    106.1 lb, 48.126 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W05191
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FHMB732-80KEZT-B5-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté