Motion
F710-7.5ST-B5-J6

BOSTON GEAR
F710-7.5ST-B5-J6

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 7.5:1 Rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09453334
N° MFRF710-7.5ST-B5-J6
Prix1,777.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F710-7.5ST-B5-J6

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 7.5:1 Rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09453334
N° MFRF710-7.5ST-B5-J6
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
Prix1,777.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    710
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Poids
    10 lb, 4.54 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Mobil SHC 634
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D04164
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base J verticale
    J6

Aperçu

Description du fabricant
VITESSE DE LA SÉRIE F710-7.5ST-B5-J6 700