Motion
F710-60-B4-H-ACUTB-3

BOSTON GEAR
F710-60-B4-H-ACUTB-3

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI09453528
N° MFRF710-60-B4-H-ACUTB-3
Prix2,400.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F710-60-B4-H-ACUTB-3

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI09453528
N° MFRF710-60-B4-H-ACUTB-3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,400.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    42CZ
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
F710-60-B4-H-ACUTB-3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS