Motion
SSHFWD726-250K-B5-LS1-P27

BOSTON GEAR
SSHFWD726-250K-B5-LS1-P27

Boîte d’engrenages à double réduction à angle droit - réduction à double réduction, 250:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09453597
N° MFRSSHFWD726-250K-B5-LS1-P27
Prix8,299.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHFWD726-250K-B5-LS1-P27

Boîte d’engrenages à double réduction à angle droit - réduction à double réduction, 250:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09453597
N° MFRSSHFWD726-250K-B5-LS1-P27
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
Prix8,299.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    250:1
  • Taille de sortie
    1.6875 po
  • Ratio
    250:1
  • Poids
    70 lb, 31.75 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P27
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D04174
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Double réduction
  • Série
    WD700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE SSHFWD726-250K-B5-LS1-P27