Motion
BKCHF732-30KEP-B9-HS1-P23

BOSTON GEAR
BKCHF732-30KEP-B9-HS1-P23

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 30:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09454115
N° MFRBKCHF732-30KEP-B9-HS1-P23
Prix5,843.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCHF732-30KEP-B9-HS1-P23

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 30:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09454115
N° MFRBKCHF732-30KEP-B9-HS1-P23
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
Prix5,843.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P23
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture blanche BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
BKCHF732-30KEP-B9-HS1-P23 BORDURE DÉLAVÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté