Motion
HRF721-20KT-B5-H1-P22

BOSTON GEAR
HRF721-20KT-B5-H1-P22

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09454217
N° MFRHRF721-20KT-B5-H1-P22
Prix3,299.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF721-20KT-B5-H1-P22

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09454217
N° MFRHRF721-20KT-B5-H1-P22
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
Prix3,299.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F721
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    32 lb, 14.515 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D04196
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base J verticale
    721JBASE

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE HRF721-20KT-B5-H1-P22