Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.75 po
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie2.4375 po
- Ratio30:1
- Poids103.1 lb, 46.765 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP39
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW06702
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON884107742328