Motion
738B-30KET-H3

BOSTON GEAR
738B-30KET-H3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 30:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09454626
N° MFR738B-30KET-H3
Prix7,471.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
738B-30KET-H3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 30:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09454626
N° MFR738B-30KET-H3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,471.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
738B-30KET-H3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS