Motion
732B-80E-G

BOSTON GEAR
732B-80E-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09454686
N° MFR732B-80E-G
Prix4,497.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
732B-80E-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09454686
N° MFR732B-80E-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,497.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    80:1
  • Poids
    75.1 lb, 34.065 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07087
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
732B-80E-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS