Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio10:1
- Poids96.1 lb, 43.59 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP24
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW07319
- Type de montageSupport BostMount – Montage à droite
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700