Motion
SSRF2043R-17K-B5-HS1-TP20X-FUTSS-3

BOSTON GEAR
SSRF2043R-17K-B5-HS1-TP20X-FUTSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 17:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI09454957
N° MFRSSRF2043R-17K-B5-HS1-TP20X-FUTSS-3
Prix12,691.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSRF2043R-17K-B5-HS1-TP20X-FUTSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 17:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI09454957
N° MFRSSRF2043R-17K-B5-HS1-TP20X-FUTSS-3
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
Prix12,691.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    204
  • Taille du réducteur du fabricant
    204
  • Rapport nominal
    17:1
  • Ratio
    17:1
  • Poids
    118 lb, 53.524 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F21313
  • Série
    SSRF

Aperçu

Description du fabricant
SSRF2043R-17K-B5-HS1-TP20X-FUTSS-3