Motion
HFWA732-600SET-B5-H4-P32

BOSTON GEAR
HFWA732-600SET-B5-H4-P32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455022
N° MFRHFWA732-600SET-B5-H4-P32
Prix9,430.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWA732-600SET-B5-H4-P32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455022
N° MFRHFWA732-600SET-B5-H4-P32
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
Prix9,430.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    600:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    95.10 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07428
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HFWA732-600SET-B5-H4-P32 VITESSE DU BOIS