Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio80:1
- Poids56.1 lb
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW07456
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Convient à un environnement de lavageOui