Motion
HQCWC726-2000-B5-H-P20

BOSTON GEAR
HQCWC726-2000-B5-H-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 2000:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455051
N° MFRHQCWC726-2000-B5-H-P20
Prix7,150.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQCWC726-2000-B5-H-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 2000:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455051
N° MFRHQCWC726-2000-B5-H-P20
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
Prix7,150.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    2000:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    2000:1
  • Poids
    67.1 lb, 30.44 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07437-OLD
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HQCWC726-2000-B5-H-P20 VITESSE DU BOIS