Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio40:1
Details
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
Aperçu
Description du fabricant
F738-40ET-B7-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité