Motion
FWC730C-600-B5-J

BOSTON GEAR
FWC730C-600-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, distance centrale de 3.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09455168
N° MFRFWC730C-600-B5-J
Prix5,575.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC730C-600-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, distance centrale de 3.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09455168
N° MFRFWC730C-600-B5-J
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
Prix5,575.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    600:1
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    93.10 lb, 42.23 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07592
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
FWC730C-600-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon