Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio25:1
- Poids54.10 lb, 24.54 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW07596
- Type de montageMontage à bride
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui