Motion
HFWB732-100KEZT-B7-L1-P31

BOSTON GEAR
HFWB732-100KEZT-B7-L1-P31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.9375 po
N° D’ARTICLE MI09455190
N° MFRHFWB732-100KEZT-B7-L1-P31
Prix9,109.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWB732-100KEZT-B7-L1-P31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.9375 po
N° D’ARTICLE MI09455190
N° MFRHFWB732-100KEZT-B7-L1-P31
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
Prix9,109.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    95.1 lb, 43.137 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07618
  • Type de montage
    Montage sur socle
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
HFWB732-100KEZT-B7-L1-P31 VITESSE DU BOIS