Motion
SSHFWP732B-200-B5-HS-P19

BOSTON GEAR
SSHFWP732B-200-B5-HS-P19

Boîte d’engrenages à double réduction à angle droit - réduction à double réduction, 200:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09455215
N° MFRSSHFWP732B-200-B5-HS-P19
Prix10,921.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHFWP732B-200-B5-HS-P19

Boîte d’engrenages à double réduction à angle droit - réduction à double réduction, 200:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09455215
N° MFRSSHFWP732B-200-B5-HS-P19
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
Prix10,921.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.25 x 0.218 x 1.37
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    200:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P19
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSHFWP732B-200-B5-HS-P19
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Double réduction
  • Série
    WP700
  • Style
    Arbre de sortie creux

Aperçu

Description du fabricant
SSHFWP732B-200-B5-HS-P19 BOIS INOXYDABLE