Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio15:1
- Poids57.1 lb, 25.9 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP24
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW07798
- Type de montageSupport BostMount – Montage à droite
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- Trousse de base standardB9