Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal200:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio200:1
- Poids67.1 lb, 30.436 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricantW08319
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série200
- Trousse de base standardKit B5
Aperçu
Description du fabricant
HQCWA726-200-B5-H-P22 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité