Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC150
- Rapport nominal150:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio150:1
- Poids45.1 lb, 20.46 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW00778
- Type de montageMontage vertical
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5