Motion
HQC715L-10-B5-H-P16

BOSTON GEAR
HQC715L-10-B5-H-P16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 10:1 rapport, 1.54 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09455492
N° MFRHQC715L-10-B5-H-P16
Prix2,626.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC715L-10-B5-H-P16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 10:1 rapport, 1.54 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09455492
N° MFRHQC715L-10-B5-H-P16
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
Prix2,626.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    715
  • Distance centrale
    1.54 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    715
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    27.1 lb, 12.29 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P16
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W00893
  • Type de montage
    Support BostMount – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • CUP_NON
    889208015364

Aperçu

Description du fabricant
HQC715L-10-B5-H-P16 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS