Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Rapport nominal300:1
- Ratio300:1
- Poids134.1 lb, 60.83 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricantW00090
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5