Motion
FWA726X-900KZ-B5-G1

BOSTON GEAR
FWA726X-900KZ-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09455642
N° MFRFWA726X-900KZ-B5-G1
Prix5,449.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA726X-900KZ-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09455642
N° MFRFWA726X-900KZ-B5-G1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,449.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    60.10 lb, 27.26 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W01116
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
FWA726X-900KZ-B5-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good