Motion
SBKCHFWA730-2000KP-B5-HS1-P20

BOSTON GEAR
SBKCHFWA730-2000KP-B5-HS1-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 2000:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455667
N° MFRSBKCHFWA730-2000KP-B5-HS1-P20
Prix9,139.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCHFWA730-2000KP-B5-HS1-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 2000:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455667
N° MFRSBKCHFWA730-2000KP-B5-HS1-P20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,139.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    2000:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    2000:1
  • Poids
    85.1 lb, 38.6 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W01097
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCHFWA730-2000KP-B5-HS1-P20 DÉLAVAGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon