Motion
SBKCHFWA726-300KP-B5-HS1-P20

BOSTON GEAR
SBKCHFWA726-300KP-B5-HS1-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455797
N° MFRSBKCHFWA726-300KP-B5-HS1-P20
Prix7,841.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCHFWA726-300KP-B5-HS1-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455797
N° MFRSBKCHFWA726-300KP-B5-HS1-P20
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
Prix7,841.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    56.1 lb, 25.447 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W00022-OLD
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCHFWA726-300KP-B5-HS1-P20 DÉLAVAGE