Motion
SSHF7180-10KCT-B5-HS5-P16-FUTSS-3

BOSTON GEAR
SSHF7180-10KCT-B5-HS5-P16-FUTSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455852
N° MFRSSHF7180-10KCT-B5-HS5-P16-FUTSS-3
Prix4,864.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF7180-10KCT-B5-HS5-P16-FUTSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455852
N° MFRSSHF7180-10KCT-B5-HS5-P16-FUTSS-3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,864.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    180
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    54.10 lb, 24.54 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W01386
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHF7180-10KCT-B5-HS5-P16-FUTSS-3