Motion
HFWC738R-600KEZ-B5-H1-P23-FUTFB-3-RO

BOSTON GEAR
HFWC738R-600KEZ-B5-H1-P23-FUTFB-3-RO

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455899
N° MFRHFWC738R-600KEZ-B5-H1-P23-FUTFB-3-RO
Prix13,054.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWC738R-600KEZ-B5-H1-P23-FUTFB-3-RO

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455899
N° MFRHFWC738R-600KEZ-B5-H1-P23-FUTFB-3-RO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13,054.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Rapport nominal
    600:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    215.1 lb, 97.568 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W01457
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HFWC738R-600KEZ-B5-H1-P23-FUTFB-3-RO