Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio30:1
- Poids57.10 lb, 25.90 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW01873
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui