Motion
SSHF7260-20KC-B5-HS1-P23-HUT58SS-9

BOSTON GEAR
SSHF7260-20KC-B5-HS1-P23-HUT58SS-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09456203
N° MFRSSHF7260-20KC-B5-HS1-P23-HUT58SS-9
Prix6,895.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF7260-20KC-B5-HS1-P23-HUT58SS-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09456203
N° MFRSSHF7260-20KC-B5-HS1-P23-HUT58SS-9
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
Prix6,895.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    84.1 lb, 38.15 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W01942
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHF726-20K-B5-HS1-P23-HUT58SS-9