Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier710
- Distance centrale1.0000 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant710
- Taille du cadre NEMA/IEC42CZ
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie0.5000 po
- Ratio20:1
- Poids10.10 lb, 4.58 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW02056
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B4