Motion
721-80-J

BOSTON GEAR
721-80-J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 80:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09456392
N° MFR721-80-J
Prix1,730.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
721-80-J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 80:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09456392
N° MFR721-80-J
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
Prix1,730.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    80:1
  • Poids
    24.1 lb, 10.93 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W02207-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • Trousse de base J verticale
    721JBASE

Aperçu

Description du fabricant
721-80-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté