Motion
HRF726V-5K-B9-H1-P16

BOSTON GEAR
HRF726V-5K-B9-H1-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09456492
N° MFRHRF726V-5K-B9-H1-P16
Prix5,970.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF726V-5K-B9-H1-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09456492
N° MFRHRF726V-5K-B9-H1-P16
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
Prix5,970.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    76.1 lb, 34.518 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W02347
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B9

Aperçu

Description du fabricant
HRF726V-5K-B9-H1-P16 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté