Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Global Hauteur5-1/8 po
- Largeur totale2-11/16 po
Détails
- Type de roulementMonté
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseM6
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- MatérielAcier inoxydable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointLèvre synthétique
- CUP_NON889208432871