Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IECIEC 80B5
- Rapport nominal80:1
- Ratio80:1
- Poids66.10 lb, 29.98 kg
Détails
- Trousse de coussinetsJ1
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW02921
- Type de montageMontage à bride
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5