Motion
HF724L-5-B9-H-P16

BOSTON GEAR
HF724L-5-B9-H-P16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, image 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09456876
N° MFRHF724L-5-B9-H-P16
Prix3,220.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF724L-5-B9-H-P16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, image 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09456876
N° MFRHF724L-5-B9-H-P16
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
Prix3,220.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    40.1 lb, 18.189 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P16
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W02942
  • Type de montage
    Support BostMount – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    889208508989

Aperçu

Description du fabricant
HF724L-5-B9-H-P16 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS