Motion
SFWA726-600K-B5-J1

BOSTON GEAR
SFWA726-600K-B5-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09457107
N° MFRSFWA726-600K-B5-J1
Prix6,847.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SFWA726-600K-B5-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09457107
N° MFRSFWA726-600K-B5-J1
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
Prix6,847.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    600:1
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    56.10 lb, 25.45 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W03317-OLD
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
SFWA726-600K-B5-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté