Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio25:1
- Poids116.10 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantHQC726M-25K-B7-H1-P23-JUTFB-3
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- Trousse de base J verticaleKit B7