Motion
F710-15K-B5-G1-PM925ATB-3

BOSTON GEAR
F710-15K-B5-G1-PM925ATB-3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09457331
N° MFRF710-15K-B5-G1-PM925ATB-3
Prix3,017.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F710-15K-B5-G1-PM925ATB-3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09457331
N° MFRF710-15K-B5-G1-PM925ATB-3
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
Prix3,017.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
F710-15K-B5-G1-PM925ATB-3 VITESSE DU BOIS

Les clients ont également acheté