Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant821
- Rapport nominal300:1
- Ratio300:1
- Poids37.1 lb, 16.828 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW03617
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Sérieformules de travail flexibles
- Trousse de base standardKit B5