Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier180
- Distance centrale1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant180
- Rapport nominal100:1
- Ratio100:1
- Poids43.1 lb, 19.55 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW03824
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui