Motion
SSF726B-5K-B9-JS1

BOSTON GEAR
SSF726B-5K-B9-JS1

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09457521
N° MFRSSF726B-5K-B9-JS1
Prix5,376.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSF726B-5K-B9-JS1

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09457521
N° MFRSSF726B-5K-B9-JS1
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
Prix5,376.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • CUP_NON
    889208768093

Aperçu

Description du fabricant
SSF726B-5K-B9-JS1 VITESSE DE ROULEMENT EN ACIER INOXYDABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté