Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio60:1
- Poids32.1 lb, 14.56 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP23
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW04858
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture blanche BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700