Motion
SSHQC724-10K-B5-HS1-P20

BOSTON GEAR
SSHQC724-10K-B5-HS1-P20

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09458270
N° MFRSSHQC724-10K-B5-HS1-P20
Prix5,056.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHQC724-10K-B5-HS1-P20

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09458270
N° MFRSSHQC724-10K-B5-HS1-P20
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
Prix5,056.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    24
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    40.10 lb, 18.19 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P20
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W04859
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HQC700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • CUP_NON
    889208970366

Aperçu

Description du fabricant
SSHQC7240-10KC-B5-HS1-P20 INOXYDABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté