Motion
HFHMA726-37.5KZT-B5-H3-P27

BOSTON GEAR
HFHMA726-37.5KZT-B5-H3-P27

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 37.5:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09458273
N° MFRHFHMA726-37.5KZT-B5-H3-P27
Prix4,795.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFHMA726-37.5KZT-B5-H3-P27

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 37.5:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09458273
N° MFRHFHMA726-37.5KZT-B5-H3-P27
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
Prix4,795.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    37.5:1
  • Taille de sortie
    1.6875 po
  • Ratio
    37.5:1
  • Poids
    70.10 lb, 31.8 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W04874
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HFHMA726-37.5KZT-B5-H3-P27 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté