Motion
ROULEAU DE FEUILLES ABRASIVES ROUGES 7000119924 3M STIKIT, 01681, P400, 2-3/4 PO X

3M
7000119924 3M RED ABRASIVE STIKIT SHEET ROLL, 01681, P400, 2-3/4 IN X

3M™ Rouleau de feuilles abrasives rouges Stikit, 01681, P400, 2-3/4 po x 25 vg, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09458574
N° MFR7000119924 3M RED ABRASIVE STIKIT SHEET ROLL, 01681, P400, 2-3/4 IN X
Prix63.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119924 3M RED ABRASIVE STIKIT SHEET ROLL, 01681, P400, 2-3/4 IN X

3M™ Rouleau de feuilles abrasives rouges Stikit, 01681, P400, 2-3/4 po x 25 vg, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09458574
N° MFR7000119924 3M RED ABRASIVE STIKIT SHEET ROLL, 01681, P400, 2-3/4 IN X
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
Prix63.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    25 verges
  • Largeur totale
    2.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131016811
  • CUP_NON
    00051131016811

Aperçu

Description du fabricant
7000119924 3M STIKIT ABRASIF ROUGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Abrasif rattachable de grande valeur idéal pour le ponçage par biseautage et l’apprêtage
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide, une longue durée de vie du disque et des résultats professionnels
  • A
  • ou un support en papier de poids D assure de meilleurs résultats pour des projets spécifiques
  • L’accessoire Stikit s’attache rapidement et efficacement à l’outil
  • Le rouleau peut être coupé et façonné pour répondre aux besoins et aux dimensions du projet