Motion
ROULEAU DE FEUILLES ABRASIVES ROUGES 7000119930 3M STIKIT, 01687, P120, 2-3/4 PO X

3M
7000119930 3M RED ABRASIVE STIKIT SHEET ROLL, 01687, P120, 2-3/4 IN X

Feuille de ponçage – Matériau en oxyde d’aluminium, 25 vg de long, 2.7500 po de large, P120 grains
N° D’ARTICLE MI09458580
N° MFR7000119930 3M RED ABRASIVE STIKIT SHEET ROLL, 01687, P120, 2-3/4 IN X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119930 3M RED ABRASIVE STIKIT SHEET ROLL, 01687, P120, 2-3/4 IN X

Feuille de ponçage – Matériau en oxyde d’aluminium, 25 vg de long, 2.7500 po de large, P120 grains
N° D’ARTICLE MI09458580
N° MFR7000119930 3M RED ABRASIVE STIKIT SHEET ROLL, 01687, P120, 2-3/4 IN X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A-poids
  • Longueur totale
    25 verges
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Longueur de la feuille
    25 verges
  • Largeur de feuille
    2.7500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Ponçage de l’apprêt, bordure grossière
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131016873
  • CUP_NON
    00051131016873

Aperçu

Description du fabricant
7000119930 3M STIKIT ABRASIF ROUGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Abrasif rattachable de grande valeur idéal pour le ponçage par biseautage et l’apprêtage
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide, une longue durée de vie du disque et des résultats professionnels
  • A
  • ou un support en papier de poids D assure de meilleurs résultats pour des projets spécifiques
  • L’accessoire Stikit s’attache rapidement et efficacement à l’outil
  • Le rouleau peut être coupé et façonné pour répondre aux besoins et aux dimensions du projet